text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 gold 25-part me


Numéro d'article 2T274554
Embalagem Caso
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 13
Número total de ferramentas 25
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Emballé par 1

Spécifications

Embalagem Caso
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 13
Número total de ferramentas 25
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T274554
UBB 500719596420
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 215215/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.