text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-10 x 0.5 mm HSS TiN 19-part me


Referência 7E638378
Embalagem Caso
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10
Número total de ferramentas 19
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10
Número total de ferramentas 19
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 7E638378
UBB 500719661919
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 333889019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.