text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 nominal dm 1–10 x 0.5 mm HSS-Co5 RUKO


Artikelnummer 5P409790
Balenie Prípad
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 1 - 10
Celkový počet nástrojov 19
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
Počet vrtákov na sklo 0
Verpakt per 1

Specificaties

Balenie Prípad
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 1 - 10
Celkový počet nástrojov 19
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Počet vrtákov na dlaždice 0
Počet univerzálnych vrtákov 0
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka Ruko
HS kód 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5P409790
EAN 4007140322791
UBB 500582521778
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 228214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.