text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 3 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Referência 4S050334
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 4S050334
EAN 4015448515852
UBB 500582206206
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.