Brocas
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
Furar
Brocas
9U205944
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
Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 13 mm HM DIN 6535 HA PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U205944
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
63
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
112
Broca de diâmetro (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
63
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U205944
EAN
4015448516057
UBB
500583990519
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861421