text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 10.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Referência 6Z031508
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 56
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 56
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6Z031508
EAN 4015448516026
UBB 500583010169
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861418
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.