text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA extra-short PR


Referência 3E674432
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 34
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 74
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 34
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3E674432
EAN 4015448485162
UBB 500581687208
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860928
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.