Brocas
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
Furar
Brocas
4Z562075
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
Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 5.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z562075
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
28
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
66
Broca de diâmetro (mm)
5.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
28
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z562075
EAN
4015448485360
UBB
500582284666
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860970