Brocas
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
Furar
Brocas
9A052817
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
Twist drill DIN 345 type N nominal dm 15.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9A052817
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
218
Broca de diâmetro (mm)
15.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A052817
UBB
500719590480
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
204155E/RUKO