text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 10.5 mm HSS-Co5 profile ground MK1 MK1 6xd


Referência 9J060152
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 168
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 9J060152
UBB 500719589417
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 204105E/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.