text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 45 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Referência 6K805231
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 210
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 359
Broca de diâmetro (mm) 45
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 210
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6K805231
EAN 4015448416050
UBB 500582830575
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861742
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.