text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Referência 6J593373
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 205
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 354
Broca de diâmetro (mm) 42
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 205
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6J593373
EAN 4015448416029
UBB 500582793112
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861736
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.