Brocas
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
Furar
Brocas
3Z762891
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 38.5 mm HSS profile ground MK4 PROMA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z762891
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
200
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
349
Broca de diâmetro (mm)
38.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
200
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z762891
EAN
4015448419747
UBB
500581998811
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861729