text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 34.5 mm HSS profile ground MK4 PROMA


Referência 9J631723
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 190
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 339
Broca de diâmetro (mm) 34.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 190
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9J631723
EAN 4015448419709
UBB 500583843015
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861721
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.