text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 33 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Referência 0S523768
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 334
Broca de diâmetro (mm) 33
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0S523768
EAN 4015448415930
UBB 500573849550
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861718
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.