text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 31.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Referência 2W440925
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 180
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 301
Broca de diâmetro (mm) 31.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 180
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 2W440925
EAN 4015448415916
UBB 500581615506
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.