Brocas
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
Furar
Brocas
7S000803
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30 mm HSS profile ground MK3 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S000803
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
296
Broca de diâmetro (mm)
30
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S000803
EAN
4015448415909
UBB
500583247605
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861711