text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 29 mm HSS profile ground MK3 PROMAT


Referência 0W697394
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 175
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 296
Broca de diâmetro (mm) 29
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 175
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0W697394
EAN 4015448415886
UBB 500573901278
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861707
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.