text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 27 mm HSS profile ground MK3 PROMAT


Referência 1T502307
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 291
Broca de diâmetro (mm) 27
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 1T502307
EAN 4015448415848
UBB 500581204657
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861699
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.