text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 27.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Referência 2S971237
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 291
Broca de diâmetro (mm) 27.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2S971237
EAN 4015448415855
UBB 500581564365
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861701
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.