Brocas
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
Furar
Brocas
0X948642
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 25.25 mm HSS profile ground MK3 PROM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X948642
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
160
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
281
Broca de diâmetro (mm)
25.25
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
160
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X948642
EAN
4015448517153
UBB
500573939310
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861692