text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 24.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Referência 3U756552
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 160
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 281
Broca de diâmetro (mm) 24.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 160
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3U756552
EAN 4015448415794
UBB 500581895777
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861689
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.