text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 22 mm HSS profile ground MK2 PROMAT


Referência 7Q507389
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 248
Broca de diâmetro (mm) 22
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7Q507389
EAN 4015448415749
UBB 500583210553
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861679
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.