Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
4K443423
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 21 mm HSS profile ground MK2 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4K443423
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
145
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
243
Broca de diâmetro (mm)
21
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
145
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4K443423
EAN
4015448415725
UBB
500582081534
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861675