text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 20 mm HSS profile ground MK2 PROMAT


Referência 0I422486
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 238
Broca de diâmetro (mm) 20
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 0I422486
EAN 4015448415701
UBB 500573721171
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861671
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.