text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 20.25 mm HSS profile ground MK2 PROM


Referência 7W541496
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 145
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 243
Broca de diâmetro (mm) 20.25
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 145
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7W541496
EAN 4015448517054
UBB 500583315592
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861672
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.