text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18 mm HSS profile ground MK2 PROMAT


Referência 8K261678
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 228
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8K261678
EAN 4015448415664
UBB 500583505598
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861663
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.