text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.75 mm HSS profile ground MK2 PROM


Referência 9Q271153
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 135
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 233
Broca de diâmetro (mm) 18.75
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 135
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9Q271153
EAN 4015448517023
UBB 500583893838
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861666
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.