text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 17 mm HSS profile ground MK2 PROMAT


Referência 1E008711
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 125
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 223
Broca de diâmetro (mm) 17
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 125
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1E008711
EAN 4015448415640
UBB 500581004180
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861659
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.