text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground MK2 PROMA


Referência 1Z300134
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 218
Broca de diâmetro (mm) 15.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1Z300134
EAN 4015448415619
UBB 500581295572
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861653
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.