Brocas
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
Furar
Brocas
9D560914
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 13.75 mm HSS profile ground MK1 PROM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9D560914
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
189
Broca de diâmetro (mm)
13.75
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D560914
EAN
4015448516927
UBB
500583744015
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861646