text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 12.5 mm HSS profile ground MK1 PROMA


Referência 1N559356
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 182
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1N559356
EAN 4015448419655
UBB 500581129672
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861625
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.