Brocas
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
Furar
Brocas
2Q965383
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground MK1 PROMA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q965383
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
175
Broca de diâmetro (mm)
11.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q965383
EAN
4015448419631
UBB
500581532503
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861615