text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 10 mm HSS profile ground MK1 PROMAT


Referência 7T220190
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 168
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7T220190
EAN 4015448419600
UBB 500583273007
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.