text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 10.25 mm HSS profile ground MK1 PROM


Referência 3G947398
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 168
Broca de diâmetro (mm) 10.25
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3G947398
EAN 4015448516859
UBB 500581717658
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861602
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.