text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 3.1 mm HSS RUKO


Cikkszám 9A256914
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 106
Broca de diâmetro (mm) 3.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 9A256914
EAN 4007140015150
UBB 500583697577
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 203031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.