Brocas
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
Furar
Brocas
6S579981
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 8 mm HSS-Co profile ground cylinder
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6S579981
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
109
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
165
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
109
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6S579981
EAN
4015448778127
UBB
500582915632
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862281