Brocas
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
Furar
Brocas
9F369721
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 7 mm HSS-Co profile ground cylinder
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9F369721
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
102
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
156
Broca de diâmetro (mm)
7
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
102
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F369721
EAN
4015448778103
UBB
500583795090
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862279