text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 5.1 mm HSS profile ground cylinder s


Referência 5L454547
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 132
Broca de diâmetro (mm) 5.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5L454547
EAN 4015448515340
UBB 500582463104
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.