Brocas
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
Furar
Brocas
1Z991609
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3 mm HSS-Co profile ground cylinder
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z991609
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
66
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
100
Broca de diâmetro (mm)
3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
66
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z991609
EAN
4015448777922
UBB
500581319422
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862263