Brocas
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
Furar
Brocas
3A158774
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.5 mm HSS-Co profile ground cylinde
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3A158774
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
73
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
112
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
73
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A158774
EAN
4015448777977
UBB
500581639035
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862267