text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.1 mm HSS-Co profile ground cylinde


Referência 4D178776
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 106
Broca de diâmetro (mm) 3.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4D178776
EAN 4015448777939
UBB 500582013156
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862264
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.