Brocas
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
Furar
Brocas
7W549355
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground cylinder sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7W549355
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
144
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
220
Broca de diâmetro (mm)
15
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
144
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7W549355
EAN
4015448566618
UBB
500583315832
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861129