text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 14 mm HSS profile ground cylinder sh


Referência 3L328460
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 214
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3L328460
EAN 4015448566601
UBB 500581778874
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861128
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.