text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 13 mm HSS profile ground cylinder sh


Referência 5X489234
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 134
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 134
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5X489234
EAN 4015448415497
UBB 500582630264
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.