text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co profile ground cylinder


Referência 9N755854
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 121
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 121
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9N755854
EAN 4015448778165
UBB 500583869424
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862285
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.