text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 10.2 mm HSS profile ground cylinder


Referência 1S293179
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 121
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Broca de diâmetro (mm) 10.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 121
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1S293179
EAN 4015448515487
UBB 500581213724
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.