Brocas
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
Furar
Brocas
5Z159768
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
Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 8 mm HSS PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Z159768
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para plástico
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para plástico
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z159768
EAN
4015448759812
UBB
500582686290
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000863851