text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 10 mm HSS PROMAT


Referência 4V150617
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4V150617
EAN 4015448760047
UBB 500582273859
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000863871
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.