text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 1 mm HSS PROMAT


Referência 4K319635
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4K319635
EAN 4015448759034
UBB 500582079991
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000863781
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.